SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80AV7 Contattore 80A 400VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758652
Codice prodotto
SNRLC1D80AV7
Cod. produttore
LC1D80AV7
Produttore
SNR
Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 66 A/440 V AC-3 (37kW@400V). Fornisce una bobina CA da 400 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).