SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80ABNE CONTATTORE 80A 24-60VAC/DC GREEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606481312327
Codice prodotto
SNRLC1D80ABNE
Cod. produttore
LC1D80ABNE
Produttore
SNR
Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 80 A/690 V AC-3/3e (37kW@400V). Fornisce una bobina CA/CC a basso consumo da 24-60 V con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate per applicazioni esigenti. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).