pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80ABBE CONTATTORE 80A 24VDC GREEN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80ABBE CONTATTORE 80A 24VDC GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481312358

Codice prodotto

SNRLC1D80ABBE

Cod. produttore

LC1D80ABBE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

66 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

11 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 80 A/690 V AC-3/3e (37kW@400V). Fornisce una bobina CC a basso consumo da 24 V con controllo elettronico, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR Everlink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).