pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AT7 CONTATTORE 65A 480VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AT7 CONTATTORE 65A 480VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 480...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 480...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119409087

Codice prodotto

SNRLC1D65AT7

Cod. produttore

LC1D65AT7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

480...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

480...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

30 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.8 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 65 A/440 V AC-3/3e (30kW@400V). Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina CA da 480 V 60 Hz, contattiausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Il contattore ha un valore nominale di 20 HP da 200 a 208 VCA, 20 HP a 240 VCA, 40 HP a 480 VCA e 50 HP a 600 VCA trifase. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Se utilizzato con un interruttore da 480 VCA fino a 110 A, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Se utilizzato con un fusibile fino a 600 VCA 125 A Classe J o CC, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Il contattore è fornito con una bobina da 480 VCA a 60 Hz. Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea di accessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 4,80", largo 2,17" e profondo 4,72". Pesa 1.90 lbs. Il contattore ècertificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine.