pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AM7 CONTATTORE 65A 220VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AM7 CONTATTORE 65A 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119409018

Codice prodotto

SNRLC1D65AM7

Cod. produttore

LC1D65AM7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

11 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

LC1D65AM7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Include una bobina CA da 220V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed