pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AFC7 CONTATTORE 65A 127VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D65AFC7 CONTATTORE 65A 127VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 127...127 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 127...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118328358

Codice prodotto

SNRLC1D65AFC7

Cod. produttore

LC1D65AFC7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

127...127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

127...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

11 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 65 A/440 V AC-3/3e (30kW@400V). Fornisce una bobina CA da 127 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guidaDIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).