SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D50ALE7 CONTATTORE 50A 208VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 80 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389119408684
Codice prodotto
SNRLC1D50ALE7
Cod. produttore
LC1D50ALE7
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
80 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
22 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
29.8 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...208 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
50 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
50 A
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
120 mm


