pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AV7 CONTATTORE 40A 400VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AV7 CONTATTORE 40A 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119408431

Codice prodotto

SNRLC1D40AV7

Cod. produttore

LC1D40AV7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

9 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

LC1D40AV7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 400 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed