SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D40AEHE Contattore 40A 48-130VAC/DC green


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758409
Codice prodotto
SNRLC1D40AEHE
Cod. produttore
LC1D40AEHE
Produttore
SNR
LC1D40AEHE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per usoin ambienti marittimi) ed