pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38FL Contattore 38A 110VDC LC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D38FL Contattore 38A 110VDC LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005758331

Codice prodotto

SNRLC1D38FL

Cod. produttore

LC1D38FL

Produttore

SNR

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 38 A/690 V AC-3/3e (18.5kW@400V). Fornisce una bobina CC a basso consumo da 110 V con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).