SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25Q7 CONTATTORE 25A 380VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110350067
Codice prodotto
SNRLC1D25Q7
Cod. produttore
LC1D25Q7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no