pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D188E7 CONTATTORE 18A 48VAC 2+2P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D188E7 CONTATTORE 18A 48VAC 2+2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110250107

Codice prodotto

SNRLC1D188E7

Cod. produttore

LC1D188E7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

LC1D188E7 è un contattore TeSys D a 4 poli (2NA+2NC) di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 32 A/690 V. Fornisce una bobina CA da 48 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a vite. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) e compatibile con