SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150N7 Contattore 150A 415VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758263
Codice prodotto
SNRLC1D150N7
Cod. produttore
LC1D150N7
Produttore
SNR
Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 150 A/1000V AC-3 (75 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 415V 50/60Hz con modulo soppressore transitorio, 1NO+1NC (contatto NC a specchio), collegamento di alimentazione tramite 2 ingressi per connettori a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 120 mm), montaggiosu guide DIN 2 o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).