SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506F7 CONTATTORE 150A 110VACCAP OC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110499162
Codice prodotto
SNRLC1D1506F7
Cod. produttore
LC1D1506F7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
75 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
200 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
22 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
50 A