SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12T7 Contattore 12A 480VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758249
Codice prodotto
SNRLC1D12T7
Cod. produttore
LC1D12T7
Produttore
SNR
Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 12 A/690V AC-3 (5,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 480V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).