SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12L7 CONTATTORE 12A 200VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110349269
Codice prodotto
SNRLC1D12L7
Cod. produttore
LC1D12L7
Produttore
SNR
Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 12 A/690V AC-3 (5,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 200V da 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificato a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).