pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAG8N113P CONTATTO AUX 1NO+1NC MOLLA TIPO L1/R1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481047892

Codice prodotto

SNRLAG8N113P

Cod. produttore

LAG8N113P

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Questi accessori sono blocchi di contatti ausiliari 1NA+1NC per i contattori TeSys Giga. Estremamente affidabile e adatto a 17 V 1 mA per gestire applicazioni di controllo specifiche più complesse. È progettato per il montaggio laterale con morsetti a molla R1/L1. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.