pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAG8N113 CONTATTO AUX 1NO+1NC MOLLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481916310

Codice prodotto

SNRLAG8N113

Cod. produttore

LAG8N113

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipologia:

Integrabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

Questi accessori sono blocchi di contatti ausiliari 1NA+1NC per i contattori TeSys Giga. Estremamente affidabile e adatto a 17 V 1 mA per gestire applicazioni di controllo specifiche più complesse. È progettato per il montaggio laterale tramite morsetti a molla. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.