pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR0 CONTATTI AUSILIARI TEMPOR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADR0 CONTATTI AUSILIARI TEMPOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo alla diseccitazione

  • Tempo regolabile - 0.1...3 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110386141

Codice prodotto

SNRLADR0

Cod. produttore

LADR0

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

Ritardo alla diseccitazione

Tempo regolabile:

0.1...3 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

LADR0 è un blocco di contatti ausiliari temporizzati di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, con un intervallo di impostazione del ritardo alla diseccitazione compreso tra 0,1 e 3s. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed