pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22P CONTATTI AUSILIARI EN 500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22P CONTATTI AUSILIARI EN 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110384079

Codice prodotto

SNRLADN22P

Cod. produttore

LADN22P

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per 4 contattori a poli LC1D, LC1DT (<= 80A AC-1). Dispone di contatti 2NO+2NC (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite, con terminali di riferimento conformi a EN 50012. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),