pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN223 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN223 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110821239

Codice prodotto

SNRLADN223

Cod. produttore

LADN223

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

LADN223 è un blocco di contatto ausiliario istantaneo di Schneider Electric per contattori TeSys D. Fornisce 2 contatti NA + 2 contatti NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisceaffidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).