pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11P CONTATTI AUSILIARI EN 500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11P CONTATTI AUSILIARI EN 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110383850

Codice prodotto

SNRLADN11P

Cod. produttore

LADN11P

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori a 4 poli LC1D, LC1DT (<= 80A AC-1). E' provvisto di contatti 1NA+1NC (certificazione a specchio NC) fino a 10 A 690 V CA, collegamento mediante morsetti a vite, con riferimento morsetti conforme a EN 50012. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).