pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11 CONTATTI AUSILIARI FRONTA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11 CONTATTI AUSILIARI FRONTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110383836

Codice prodotto

SNRLADN11

Cod. produttore

LADN11

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

LADN11 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti istantanei 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed