pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD93217 KIT STELLA TRIANGOLO 32 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD93217 KIT STELLA TRIANGOLO 32 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 3

  • Tipologia - Circuito stella-triangolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110862850

Codice prodotto

SNRLAD93217

Cod. produttore

LAD93217

Produttore

SNR

Adatto per numero di poli:

3

Tipologia:

Circuito stella-triangolo

Kit di montaggio TeSys D, per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con contattori a 3 poli LC1D09-D38 (contattore a stella a profondità ridotta). Per applicazioni motore fino a 25 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).