SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32600 Mounting plate H-Frame

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Conduttore tondo / Nastro in rame
Corrente nominale In - 150 A
Larghezza adattatore - 104 mm
Minimo spessore della sbarra - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480502231
Codice prodotto
SNRLA9ZA32600
Cod. produttore
LA9ZA32600
Produttore
SNR
Numero di guide DIN utilizzate:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Conduttore tondo / Nastro in rame
Corrente nominale In:
150 A
Larghezza adattatore:
104 mm
Minimo spessore della sbarra:
10 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
54 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm


