SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32427 PIASTRA LUB 32A 45X200 IEC/UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480099946
Codice prodotto
SNRLA9ZA32427
Cod. produttore
LA9ZA32427
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Adattatori per sistemi a barra di distribuzione Linergy per TeSys U LUB12 e TeSys U LUB32. Si applica alla sezione del cavo da 6 mm ² e ai poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 32 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con LUB12 e LUB32 per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-U. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529.