pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DWB INTERFACCIA STATICA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DWB INTERFACCIA STATICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Montaggio diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Con circuito di protezione integrato - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110236477

Codice prodotto

SNRLA4DWB

Cod. produttore

LA4DWB

Produttore

SNR

Tipo di installazione:

Montaggio diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con circuito di protezione integrato:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Modulo di interfaccia a basso segnale D di TeSys, per il controllo dei contattori LC.D09-D115 (3P). Interfaccia del relè statico controllata da un segnale di ingresso DC da 24V. Da utilizzare con contattori con bobine AC 24-250V (da B7 a U7), per contattori LC.D80-D115 l'uso è limitato a bobine AC 100-250V (da F7 a 7). Da montare su un adattatore di cablaggio della bobina LAD4BB per contattori LC. D09-D38, LAD4BB3 per contattori LC.D40A-D80A e direttamente sui contattori LC.D80-D115.