pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN22 CONT.AUX. 2NC+2NO VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110500110

Codice prodotto

SNRLA1KN22

Cod. produttore

LA1KN22

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite (a eccezione di LP4K, LP5K, CA4K). Dispone di contatti 2NO+2NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontaletramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),