pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN203 CONT.AUX. 2NO MOLLA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN203 CONT.AUX. 2NO MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110244953

Codice prodotto

SNRLA1KN203

Cod. produttore

LA1KN203

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con terminali a molla. Dispone di 2NC contatti classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),