pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DX11 BLOCCO CONTATTI FR NO+NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DX11 BLOCCO CONTATTI FR NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110970609

Codice prodotto

SNRLA1DX11

Cod. produttore

LA1DX11

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys con contatti protetti da polveri e umidità, per contattori LC1D e relè di controllo tipo CAD* in ambienti industriali gravosi. Dispone di contatti protetti 1NO + 1NC classificati fino a 0,1A 125V AC / 30V DC, collegamento mediante morsetti a vite. Capacità minima di commutazione molto bassa (5V / 1vmA) grazie al materiale dei contatti in lega d'oro. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).