SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DX02 BLOCCO CONTATTI FRONTALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110970616
Codice prodotto
SNRLA1DX02
Cod. produttore
LA1DX02
Produttore
SNR
Numero di contatti NC:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys con contatti protetti da polveri e umidità, per contattori LC1D e relè di controllo tipo CAD* in ambienti industriali gravosi. Dispone di contatti 2NC protetti fino a 0,1A 125V AC / 30V DC, collegamento mediante morsetti a vite. Capacità minima di commutazione molto bassa (5V / 1vmA) grazie al materiale dei contatti in lega d'oro. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).