SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB630SE4 CASS DI DER 630A PER FUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005657
Codice prodotto
SNRKSB630SE4
Cod. produttore
KSB630SE4
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
630 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001