pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250DC4SP CASS. DERIV. NSX 250A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485137438

Codice prodotto

SNRKSB250DC4SP

Cod. produttore

KSB250DC4SP

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

3

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Protezione:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

632 mm

Larghezza:

432 mm

Altezza:

405 mm