SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SM424 CASS DERIVAZ 160A PER MODULARI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 3
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485208619
Codice prodotto
SNRKSB160SM424
Cod. produttore
KSB160SM424
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
3
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Altri
Numero RAL:
9001