SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SG4 CASS DER 160A PER FUS BS88


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480005749
Codice prodotto
SNRKSB160SG4
Cod. produttore
KSB160SG4
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
482 mm
Larghezza:
207 mm
Altezza:
332 mm