pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB1000ZP2 SISTEMA PIOMBATURA PRESE DI DER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB1000ZP2 SISTEMA PIOMBATURA PRESE DI DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Guarnizione

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485013121

Codice prodotto

SNRKSB1000ZP2

Cod. produttore

KSB1000ZP2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Guarnizione

Canalis, Dispositivo di piombatura prese di derivazione. gamma: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: KS. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati:performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m perridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..