SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED45010 Canalis - Elemento rettilineo - 800 A - 5 m - 10 derivazioni


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 800 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005541
Codice prodotto
SNRKSA800ED45010
Cod. produttore
KSA800ED45010
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
800 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
5000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
10
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm