SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ABDD4 ALIMENTAZ DX PROTETTA 630A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A
Numero di poli - 4
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485015811
Codice prodotto
SNRKSA630ABDD4
Cod. produttore
KSA630ABDD4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
630 A
Numero di poli:
4
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
288 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Lunghezza:
753 mm
Altezza:
500 mm