pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45018 EL. RETT. 500A 4P 5M 18 DER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED45018 EL. RETT. 500A 4P 5M 18 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 500 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480004971

Codice prodotto

SNRKSA500ED45018

Cod. produttore

KSA500ED45018

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

500 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

4

Lunghezza:

5000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

18

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm