SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA500ED43010 EL. RETT. 500A 4P 3M 10 DER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 500 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480004940
Codice prodotto
SNRKSA500ED43010
Cod. produttore
KSA500ED43010
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
500 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
10
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm