SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ET450 EL. RETT. 400A 4P 5M TRASPORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480004872
Codice prodotto
SNRKSA400ET450
Cod. produttore
KSA400ET450
Produttore
SNR
Modello:
Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di derivazioni:
0
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm