SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED45020 EL. RETT. 400A 4P 5M 20 DER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480004858
Codice prodotto
SNRKSA400ED45020
Cod. produttore
KSA400ED45020
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
20
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001