SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400ED4156 EL. RETT. 400A 1,5M 6 DER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480004803
Codice prodotto
SNRKSA400ED4156
Cod. produttore
KSA400ED4156
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
6
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
54 mm
Altezza:
146 mm