SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA400DLE401 ANG. VERT. PE INT. 4P 400A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scatola di derivazione a L
Numero di poli - 5
Flessibile - no
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Lunghezza - 0.25 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489602048
Codice prodotto
SNRKSA400DLE401
Cod. produttore
KSA400DLE401
Produttore
SNR
Modello:
Scatola di derivazione a L
Numero di poli:
5
Flessibile:
no
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Lunghezza:
0.25 m
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
9001