SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250ED4081 EL. RETT. 250A 0,8M 1 DER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A
Numero di derivazioni - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480004353
Codice prodotto
SNRKSA250ED4081
Cod. produttore
KSA250ED4081
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Corrente nominale AC a 50 Hz:
250 A
Numero di derivazioni:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Lunghezza:
0.8 m
Numero di conduttori (senza terra):
4
Con adattatore di dimensione integrato:
no
Paratia tagliafuoco:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001