SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 250A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A
Numero di poli - 4
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480004049
Codice prodotto
SNRKSA250AE4
Cod. produttore
KSA250AE4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
250 A
Numero di poli:
4
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
81 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
261.5 mm
Altezza:
294 mm