SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000DZE41A ZETA VERT. 4P 1000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di poli - 5
Flessibile - no
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489511517
Codice prodotto
SNRKSA1000DZE41A
Cod. produttore
KSA1000DZE41A
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Numero di poli:
5
Flessibile:
no
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Numero di conduttori (senza terra):
4
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL:
9001