SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000AE4 TERMINALE RACC QUADRO 1000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Numero di poli - 4
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003493
Codice prodotto
SNRKSA1000AE4
Cod. produttore
KSA1000AE4
Produttore
SNR
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Numero di poli:
4
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...690 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
290 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
338 mm
Altezza:
370 mm