SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB50SD4 CASS DERIV. 50A 4P PER FUS DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 50 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Pressacavo
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480006272
Codice prodotto
SNRKNB50SD4
Cod. produttore
KNB50SD4
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
50 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Pressacavo
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
no
Tipo di prese:
Altri
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
344 mm
Larghezza:
101 mm
Altezza:
165 mm