SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 40/63A 1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480003196
Codice prodotto
SNRKNA63DF410
Cod. produttore
KNA63DF410
Produttore
SNR
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...500 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
0
Flessibile:
sì
Numero RAL:
9001
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
92 mm